DAYTON 4C130 puhallin 12 1/2 tuumaa | AD6WEP

DAYTON 4C130 Puhallin 12 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WEP Malli: 4C130

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€885.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)5
Purkausleveys (tuumaa)4
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus25 "
Asunnon pituus18 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys24 "
Tulo Dia.7"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku4100
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottori HP1 ja 3
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija12 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)67.82
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin runkoCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuTyyppiJänniteHinta
DAYTON 7D759 puhallin 12 1/2 tuumaa | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 kierrosta / min836 @ 2850 kierrosta / min1.5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,873.13
DAYTON 7D760 puhallin 12 1/2 tuumaa | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 kierrosta / min933 @ 3100 kierrosta / min2Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,745.78
DAYTON 7D765 Puhallin 12 1/2 tuumaa | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 kierrosta / min1103 @ 3550 kierrosta / min3B-sarjan3450Drive-paketilla230/460€2,339.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C130 Puhallin 12 1/2 tuumaa
€885.18 / yksikkö