DAYTON 7D760 puhallin 12 1/2 tuumaa | AF3JWR

DAYTON 7D760 Puhallin 12 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JWR Malli: 7D760

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,745.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 1.000 tuumaa. SP978 @ 3050 kierrosta / min
CFM @ 10.00 tuumaa. SP572 @ 3680 kierrosta / min
CFM @ 11.00 tuumaa. SP467 @ 3750 kierrosta / min
CFM @ 2.000 tuumaa. SP933 @ 3100 kierrosta / min
CFM @ 3.000 tuumaa. SP887 @ 3150 kierrosta / min
CFM @ 4.000 tuumaa. SP844 @ 3200 kierrosta / min
CFM @ 5.000 tuumaa. SP792 @ 3250 kierrosta / min
CFM @ 6.000 tuumaa. SP738 @ 3300 kierrosta / min
CFM @ 7.000 tuumaa. SP677 @ 3350 kierrosta / min
CFM @ 8.000 tuumaa. SP639 @ 3450 kierrosta / min
CFM @ 9.000 tuumaa. SP595 @ 3550 kierrosta / min
dBA @ 5 jalkaa90
Poistokorkeus (tuumaa)5
Purkausleveys (tuumaa)4
Täyden kuorman ampeerit5.5-5.2/2.6
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus25 "
Asunnon pituus18 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys24 "
Hz60
Tulo Dia.7"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku3750
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko145T
Moottori HP2
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku3495
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiDrive-paketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija12 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.343
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin runkoCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuTyyppiJänniteHinta
DAYTON 4C130 puhallin 12 1/2 tuumaa | AD6WEP 4C130---1 ja 3--Vähemmän ajopakettia-€885.18
DAYTON 7D759 puhallin 12 1/2 tuumaa | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 kierrosta / min836 @ 2850 kierrosta / min1.5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,873.13
DAYTON 7D765 Puhallin 12 1/2 tuumaa | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 kierrosta / min1103 @ 3550 kierrosta / min3B-sarjan3450Drive-paketilla230/460€2,339.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D760 Puhallin 12 1/2 tuumaa
€1,745.78 / yksikkö