DAYTON 7AV29 Blower With Drive Package 13 1/2 Diameter 115/208-230v | AF3DAY

DAYTON 7AV29 Puhallin käyttöpaketilla 13 1/2 Halkaisija 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AF3DAY Malli: 7AV29

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,771.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1321 @ 2400 kierrosta / min
CFM @ 2.000 tuumaa. SP1236 @ 2450 kierrosta / min
CFM @ 3.000 tuumaa. SP1144 @ 2500 kierrosta / min
CFM @ 4.000 tuumaa. SP1084 @ 2600 kierrosta / min
CFM @ 5.000 tuumaa. SP987 @ 2670 kierrosta / min
CFM @ 6.000 tuumaa. SP884 @ 2750
CFM @ 7.000 tuumaa. SP785 @ 2850 kierrosta / min
CFM @ 8.000 tuumaa. SP579 @ 2920 kierrosta / min
dBA @ 5 jalkaa89
Poistokorkeus (tuumaa)7.125
Purkausleveys (tuumaa)5.75
Täyden kuorman ampeerit19.2 / 10.5-9.6
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus26 "
Asunnon pituus23 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys25 "
Hz60
Tulo Dia.8"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku2920
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko145T
Moottori HP2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku3495
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä
VaiheYksi
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiDrive-paketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija13 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.898
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)LaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKorkeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
DAYTON 2C940 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AB9DAX 2C9403Pallo moottorissa--15.125 "---€259.46
DAYTON 4C108 korkeapainepuhallin, 10-9/16 tuumaa | AD6WEJ 4C1083.5Pallo moottorissa--20.125 "---€312.39
DAYTON 4C129 puhallin 10 tuumaa | AD6WEN 4C1293.5pallo---21 "16 "20 "€619.36
DAYTON 4C329 puhallin 12 1/2 tuumaa | AD6WFB 4C3294Pallo moottorissa--18.88 "---€395.92
DAYTON 4C330 puhallin 13 1/2 tuumaa | AD6WFC 4C3305.75Pallo moottorissa--23.13 "---€555.88
DAYTON 7AV04 puhallin käyttöpaketilla, 10-5/8 "pyörän halkaisija, 208-230/460V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,122.32
DAYTON 7AV05 -puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 halkaisija 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,172.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AV29 Puhallin käyttöpaketilla 13 1/2 Halkaisija 115/208-230v
€1,771.52 / yksikkö