MAIN FILTER INC. Spin On -suodattimet, lasi, 1 mikroni, Buna Seal


Suodattaa
Pohja OD: 5.06 " , Kapasiteetti: 66.45 , Puristuspaine: 145 , Halkeilupaine: 145 PSI , Suodata media: Lasi , Suodattimen luokitus: 1 , Suodattimen koko: 898 neliömetriä Tuumaa , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Virtausnopeus: 40 gpm , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , mikronit: 1 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä , Lanka: 16 UNF , langan koko: 1.5 " , Top OD: 5.06 "
TyyliMalliMurtumispaineKorkeusHinta (ei alv)
A
MF0596370
26110.94 "€82.89
Tarjouspyyntö
A
MF0605015
26110.94 "€82.89
Tarjouspyyntö
A
MF0320632
261 PSI10.94€82.89
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?