DAYTON Korkeapainepuhaltimet


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Puhaltimen kierrosluku: 3450 , Asunnon viimeistely: Harmaa polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Kierto: CW , Pyörän materiaali: Alumiini
TyyliMalliPurkausleveys (tuumaa)LaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKorkeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta (ei alv)
A
7DA71
--------€3,111.23
Tarjouspyyntö
A
7DC20
--------€5,293.97
Tarjouspyyntö
A
7DA75
--------€1,141.30
Tarjouspyyntö
B
48LX13
--------€938.42
Tarjouspyyntö
A
7DA98
--------€3,233.51
Tarjouspyyntö
A
7DC21
--------€5,152.69
Tarjouspyyntö
A
7DA82
--------€3,008.62
Tarjouspyyntö
A
7DC03
--------€1,624.27
Tarjouspyyntö
A
7DA88
--------€3,121.35
Tarjouspyyntö
A
7DA77
--------€1,109.73
Tarjouspyyntö
A
7DA94
--------€1,671.36
Tarjouspyyntö
A
7DC18
--------€5,830.65
Tarjouspyyntö
A
7DA72
--------€3,043.36
Tarjouspyyntö
A
7DC04
--------€1,450.30
Tarjouspyyntö
A
7DC22
--------€2,897.49
Tarjouspyyntö
A
7DC05
--------€1,489.04
Tarjouspyyntö
A
7DA96
--------€3,368.74
Tarjouspyyntö
A
7DA80
--------€2,922.33
Tarjouspyyntö
A
7DC01
--------€3,375.51
Tarjouspyyntö
A
7DA85
--------€1,549.07
Tarjouspyyntö
A
7DA78
--------€1,159.71
Tarjouspyyntö
A
7DC16
--------€2,760.76
Tarjouspyyntö
A
7DC10
--------€3,966.23
Tarjouspyyntö
B
48LX14
--------€1,243.50
Tarjouspyyntö
A
7DC23
--------€3,077.76
Tarjouspyyntö
A
7DC11
--------€5,013.94
Tarjouspyyntö
B
48LX11
--------€853.69
Tarjouspyyntö
A
7DA86
--------€1,599.05
Tarjouspyyntö
A
7DC15
--------€1,816.53
Tarjouspyyntö
A
7DC07
--------€1,816.46
Tarjouspyyntö
A
7DA92
--------€1,469.24
Tarjouspyyntö
A
7DC09
--------€3,609.32
Tarjouspyyntö
A
7DC06
--------€1,734.94
Tarjouspyyntö
A
7DC00
--------€3,560.93
Tarjouspyyntö
A
7DA84
--------€1,512.76
Tarjouspyyntö
A
7DA83
--------€1,580.63
Tarjouspyyntö
A
7DC25
--------€2,541.08
Tarjouspyyntö
B
48LX15
--------€1,038.78
Tarjouspyyntö
A
7DA97
--------€3,194.77
Tarjouspyyntö
A
7DA76
--------€1,073.43
Tarjouspyyntö
A
7DA74
--------€3,129.64
Tarjouspyyntö
A
7DC17
--------€5,650.38
Tarjouspyyntö
B
48LX16
--------€1,643.22
Tarjouspyyntö
A
7DC08
--------€1,631.04
Tarjouspyyntö
A
7DC14
--------€2,173.43
Tarjouspyyntö
B
48LX10
--------€750.72
Tarjouspyyntö
A
7DC26
--------€2,399.80
Tarjouspyyntö
A
7DA79
--------€2,990.20
Tarjouspyyntö
A
7DC13
--------€1,816.53
Tarjouspyyntö
A
7DA95
--------€3,451.51
Tarjouspyyntö
A
7DC12
--------€5,090.86
Tarjouspyyntö
A
7DA73
--------€3,079.66
Tarjouspyyntö
A
7DA90
--------€3,323.47
Tarjouspyyntö
A
7DA81
--------€2,958.64
Tarjouspyyntö
A
7DC02
--------€1,707.04
Tarjouspyyntö
B
48LX17
--------€1,948.67
Tarjouspyyntö
B
48LX12
--------€864.06
Tarjouspyyntö
C
2C940
3Pallo moottorissa--15.125 "---€259.46
D
7AV06
3.5pallo648 @ 3100 kierrosta / min11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,133.65
E
7C447
3.5Pallo moottorissa-12.0/6.020.125 "---€850.74
D
7AV07
3.5pallo648 @ 3100 kierrosta / min1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,172.39

Korkeapainepuhaltimet

Dayton-hihnavetoisia säteittäisiä siipipuhaltimia käytetään korkean paineen ilmavirran tuottamiseen lämpimän tai kylmän ilman poistamiseksi tuuletusaukkojen kautta. Ne ovat ihanteellisia kemialliseen käsittelyyn, kaasunpoistoon, pneumaattiseen kuljetukseen, kuivaukseen ja ilmastointiin. Näissä puhaltimissa on alumiinipyörät, joissa on itsepuhdistuvat säteittäiset terät, ja teräsrunko, jossa on harmaaksi paahdettu polyesteri-epoksipinnoite. Valitse näistä hihnakäyttöisistä radiaalipuhallinpuhaltimista, saatavana 20, 24 ja 25 tuuman koteloleveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?