DAYTON 4C330 puhallin 13 1/2 tuumaa | AD6WFC

DAYTON 4C330 Puhallin 13 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WFC Malli: 4C330

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€555.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
LaakerityyppiPallo moottorissa
Syvyys18-7 / 8 "
Poistokorkeus (tuumaa)7.125
Purkausleveys (tuumaa)5.75
Korkeus23.13 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.8"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä1-1 / 8 "
Pyörän halkaisija13 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys4.375 "
Leveys22.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.63
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 4C330 -korkeapainepuhallin soveltuu sekoitus- ja ilmastus-, kuljetus-, tyhjennys-, kaasunlisäys- ja puristussovelluksiin. Se on ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan pölypusseja.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 8-asentoinen pohjatyhjennys, joka poistaa nopeasti pölyhiukkaset, kuitumateriaalin, paperilehden, tekstiilijätteen, villan tai säilörehun.
  • Se on varustettu melatyyppisillä itsepuhdistuvilla pyörillä, jotka pyörivät myötäpäivään ja kiihdyttävät ilman suureen nopeuteen pyörittäen samalla miniminopeudella, mikä johtaa äänettömään toimintaan.
  • Siinä on hihnavetomekanismi, joka tarjoaa joustavat nopeuden säädöt, ja alumiinipyörä, joka siirtää suuria ilmamääriä alhaisella staattisella paineella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • AMCA AIR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä puhallin on tehty?

A. Teräs.

K. Voidaanko näitä suorakäyttöisiä korkeapainepuhaltimia käyttää vaarallisissa paikoissa?

V. Ei, niitä ei suositella vaarallisiin paikkoihin, koska ne voivat johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.

K. Ovatko nämä puhaltimet ihanteellisia kosteissa ympäristöissä?

V. Näissä korkeapainepuhaltimissa on harmaa polyesteriepoksipinnoite, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja ruostesuojan kosteuspitoisissa ympäristöissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)LaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKorkeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
DAYTON 2C940 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AB9DAX 2C9403Pallo moottorissa--15.125 "---€259.46
DAYTON 4C108 korkeapainepuhallin, 10-9/16 tuumaa | AD6WEJ 4C1083.5Pallo moottorissa--20.125 "---€312.39
DAYTON 4C129 puhallin 10 tuumaa | AD6WEN 4C1293.5pallo---21 "16 "20 "€619.36
DAYTON 4C329 puhallin 12 1/2 tuumaa | AD6WFB 4C3294Pallo moottorissa--18.88 "---€395.92
DAYTON 7AV04 puhallin käyttöpaketilla, 10-5/8 "pyörän halkaisija, 208-230/460V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,122.32
DAYTON 7AV05 -puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 halkaisija 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,172.30
DAYTON 7AV06 puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 halkaisija 115 / 208-230v | AF3CZY 7AV063.5pallo648 @ 3100 kierrosta / min11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,133.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C330 Puhallin 13 1/2 tuumaa
€555.88 / yksikkö