DAYTON 4C129 puhallin 10 tuumaa | AD6WEN

DAYTON 4C129 Puhallin 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WEN Malli: 4C129

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€619.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)4
Purkausleveys (tuumaa)3.5
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus21 "
Asunnon pituus16 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys20 "
Tulo Dia.6"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku4400
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottori HP1/2 - 1 1/2
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1225
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)LaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKorkeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
DAYTON 2C940 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AB9DAX 2C9403Pallo moottorissa--15.125 "---€259.46
DAYTON 4C108 korkeapainepuhallin, 10-9/16 tuumaa | AD6WEJ 4C1083.5Pallo moottorissa--20.125 "---€312.39
DAYTON 4C329 puhallin 12 1/2 tuumaa | AD6WFB 4C3294Pallo moottorissa--18.88 "---€395.92
DAYTON 4C330 puhallin 13 1/2 tuumaa | AD6WFC 4C3305.75Pallo moottorissa--23.13 "---€555.88
DAYTON 7AV04 puhallin käyttöpaketilla, 10-5/8 "pyörän halkaisija, 208-230/460V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,122.32
DAYTON 7AV05 -puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 halkaisija 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,172.30
DAYTON 7AV06 puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 halkaisija 115 / 208-230v | AF3CZY 7AV063.5pallo648 @ 3100 kierrosta / min11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,133.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C129 Puhallin 10 tuumaa
€619.36 / yksikkö