DAYTON 4C108 korkeapainepuhallin, 10-9/16 tuumaa | AD6WEJ

DAYTON 4C108 korkeapainepuhallin, 10-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WEJ Malli: 4C108

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
LaakerityyppiPallo moottorissa
Syvyys14 "
Poistokorkeus (tuumaa)4
Purkausleveys (tuumaa)3.5
Korkeus20.125 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.6"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä5 / 8 "
Pyörän halkaisija10 9 / 16 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3"
Leveys15.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.44
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 4C108 suorakäyttöistä radiaalipuhallinta käytetään korkeapaineisen ilman syöttämiseen jäähdytys- ja kuljetussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu tarkasti tasapainotetulla teräspyörällä, joka tuottaa korkeatehoista ilmaa alhaisilla pyörimisnopeuksilla ja vaimentaa tärinää.
  • Siinä on vankka kotelo, jossa on 8 poistoasentoa (jossakin kierrossa) mahdollisimman tehokkaan pölyn poistamiseksi.
  • Tämä korkeapainepuhallin voi tehokkaasti poistaa pitkän nauhamaisen materiaalin, paperiverhoilun ja kuitumateriaalin, kuten tekstiiliromun / villan / säilörehun.

Standardit ja hyväksynnät:

  • AMCA AIR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä näitä korkeapainepuhaltimia käytetään?

V. Daytonin korkeapaineisia suorakäyttöisiä radiaalisiippapuhaltimia käytetään pienissä pakojärjestelmissä, joissa ilma on täynnä pölyhiukkasia tai joissa pölynkeräyspussit ovat välttämättömiä.

K. Onko tämä puhallin korroosionkestävä?

V. Kyllä, Dayton 4C108 -korkeapainepuhaltimessa on paistettu, harmaa polyesteri/epoksiviimeistely, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja ruostesuojauksen.

K. Voidaanko näitä puhaltimia käyttää raskaiden pölyhiukkasten keräämiseen?

V. Ei, nämä korkeapainepuhaltimet voivat kerätä vain hienoja pölyhiukkasia tai materiaaleja. Niitä ei tule käyttää ympäristöissä, joissa on karkeita materiaaleja tai raskasta/hankaavaa pölyä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)LaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKorkeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
DAYTON 2C940 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AB9DAX 2C9403Pallo moottorissa--15.125 "---€259.46
DAYTON 4C129 puhallin 10 tuumaa | AD6WEN 4C1293.5pallo---21 "16 "20 "€619.36
DAYTON 4C329 puhallin 12 1/2 tuumaa | AD6WFB 4C3294Pallo moottorissa--18.88 "---€395.92
DAYTON 4C330 puhallin 13 1/2 tuumaa | AD6WFC 4C3305.75Pallo moottorissa--23.13 "---€555.88
DAYTON 7AV04 puhallin käyttöpaketilla, 10-5/8 "pyörän halkaisija, 208-230/460V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,122.32
DAYTON 7AV05 -puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 halkaisija 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,172.30
DAYTON 7AV06 puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 halkaisija 115 / 208-230v | AF3CZY 7AV063.5pallo648 @ 3100 kierrosta / min11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "€1,133.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C108 korkeapainepuhallin, 10-9/16 tuumaa
€312.39 / yksikkö