DAYTON 7AL84 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 22 tuumaa vetopaketilla | AF3CDR

DAYTON 7AL84 Liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 22 tuumaa vetopaketilla

Varastossa
Tuote: AF3CDR Malli: 7AL84

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,618.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasauspuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.250 tuumaa. SP8210
CFM @ 0.500 tuumaa. SP8029
CFM @ 0.750 tuumaa. SP7849
CFM @ 1.000 tuumaa. SP7668
CFM @ 1.250 tuumaa. SP7465
CFM @ 1.500 tuumaa. SP7241
CFM @ 1.75 tuumaa. SP7017
CFM @ 2.000 tuumaa. SP6781
CFM @ 2.500 tuumaa. SP6199
CFM @ 3.000 tuumaa. SP5565
CFM @ 3.500 tuumaa. SP4757
CFM @ 4.000 tuumaa. SP2016
Tuuletin RPM1617
Kehyksen syvyys19-3 / 4 "
Kehyksen viimeistelyPaistettu emali
Kehyksen korkeus32 sisään.
KehysmateriaaliTeräs
runko Leveys32 sisään.
Täyden kuorman ampeerit14.8-13.4/6.7
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP4.987
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Maks. Pyörän kierrosluku2200
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP5
Moottorin kierrosluku1745
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Vaihe3
HuomautuksiaMukana toimitettu vyö on tarkoitettu tyypilliseen moottorin asennuspaikkaan
Akselin keskilinjan korkeus (tuumaa)16
Akselin dia.1-11 / 16 "
Akselin jatke rungon ulkopuolella (tuumaa)4
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.32
Äänet @ 1.500-In. SP @ 5 Ft.26
TyyppiDrive-paketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija22 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.2544
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPTuuletin RPMKehyksen syvyysKehyksen viimeistelyHinta
DAYTON 4TDL3 liitäntälaatikon tuuletinpyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 -lauhdepuhaltimen pyörän halkaisija 15 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 puhaltimen pyörän halkaisija 18 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Paistettu emali€4,266.53
DAYTON 4TDL8 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEP 4TDL8------23 "Paistettu emali€5,185.74
DAYTON 4TDL9 puhaltimen pyörän halkaisija 27 3/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEQ 4TDL9------23 "Paistettu emali€5,333.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AL84 Liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 22 tuumaa vetopaketilla
€5,618.92 / yksikkö