Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1EC Päätykannet Prem-Trak | AB2JGK 1MBP7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1EC päätykappaleet Prem-Trak(R)

Varastossa
Tuote: AB2JGK Malli: PP1ECRistiviite: 1MBP7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriToimistovalkoinen
Korkeus0.84 "
Pituus0.77 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaCaps
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS PDB12LF Pyöreä laatikko PolyTrak (R) | AB2JFT 1MBL8 PDB12LF1.29 "Pyöreä laatikko5.31 "Laatikot-€30.08
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS PDB12S Vakiolaatikon 1 jengä PolyTrak (R) | AB2JFU 1MBL9 PDB12S4.9 "Vakiolaatikon 1 jengi3.25 "Laatikot1.78 "€16.79
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS PDB12TGD Jaettu laatikko 2-jengä PolyTrak (R) | AB2JFV 1MBN1 PDB12TGD4.9 "Jaettu laatikko 2 jengi5.06 "Laatikot2.44 "€36.12
NÄPPÄINJOHDOLAITTEET-KELLEMS PDB12TGLV Jaettu laatikko 2 Jengä PolyTrak (R) | AB2JFW 1MBN2 PDB12TGLV4.9 "Jaettu laatikko 2 jengi5.06 "Laatikot2.44 "€22.65
KIINNIKKEEN JOHDOTTAVAT LAITTEET-KELLEMS PDB1DIV jakaja 1 jengä PolyTrak (R) | AB2JFX 1MBN3 ATE1DIV1.4 "Jakaja 1 jengi2.79 "Kärkiharppi0.94 "€8.30
KIINNIKKEEN JOHTOLAITTEET-KELLEMS PDB2DIV jakaja 2-jengä PolyTrak (R) | AB2JFY 1MBN4 ATE2DIV2.76 "Jakaja 2 jengi4.62 "Kärkiharppi0.94 "€20.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1EEBC ulkoinen kyynärpää Prem-Trak (R) | AB2JGL 1MBP8 PP1EEBC1.03 "Ulkopuolinen kyynärpää ja kansi4.47 "kyynärpäät-€8.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1EC päätykappaleet Prem-Trak(R)
€2.65 / yksikkö