DAYTON 7A0J1 Puhallin 14 tuumaa 1 1/2 Hp Drive Paketti | AF2ZZQ

DAYTON 7A0J1 14 tuuman puhallin ja 1 1/2 hv:n asemapaketti

Varastossa
Tuote: AF2ZZQ Malli: 7A0J1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,399.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku1956
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3689
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3633
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3576
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3520
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3461
CFM @ 0.625 tuumaa. SP3395
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3330
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3193
CFM @ 1.250 tuumaa. SP3050
CFM @ 1.500 tuumaa. SP2894
CFM @ 1.75 tuumaa. SP2705
CFM @ 2.000 tuumaa. SP2457
Täyden kuorman ampeerit18 / 9.3-9.0
Korkeus23 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.10 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)19-7/8
Tulon leveys (tuumaa)19-7/8
Maks. BHP1.57
Maks. Syvyys22 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus12-1 / 2 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.10 "
Ulostulon korkeus19.875 "
Ulostulon leveys19.875 "
VaiheYksi
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.25
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.24
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija14 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.132
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta
DAYTON 7A0J2 Puhallin 14 tuumaa 1 1/2 Hp Drive Paketti | AF2ZZR 7A0J24.4-4.0/2.01735Kolme vaihetta3208-230/460€3,483.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0J1 14 tuuman puhallin ja 1 1/2 hv:n asemapaketti
€3,399.48 / yksikkö