APOLLO VENTTIILIT 14-206-08 Turvapaineventtiili 2-1/2 tuuman 15psi pronssi | AA9DFD 1CKY1

APOLLO VALVES 14-206-08 turvapaineventtiili 2-1/2 tuumaa 15 psi pronssi

Varastossa
Tuote: AA9DFD Malli: 14-206-08Ristiviite: 1CKY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€859.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliValettu pronssi
LevymateriaaliPTFE
Tehdasasetus15 psi
Sisääntulon koko2.5 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko2.5 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus8.25 "
Kokonaispituus7.5 "
Painealue5 - 15 psi
Istuimen materiaaliKromattu
JousimateriaaliRuostesuojattu teräs
Höyrykapasiteetti4676 paunaa / tunti.
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
APOLLO VENTTIILIT 14-205-08 Turvapaineventtiili 2 tuumaa 15 Psi Pronssi | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "€299.79
APOLLO VENTTIILIT 14-207-08 Turvapaineventtiili 3 tuumaa 15 Psi Pronssi | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "€1,018.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 14-206-08 turvapaineventtiili 2-1/2 tuumaa 15 psi pronssi
€859.33 / yksikkö