DAYTON Inline kanavapuhaltimet, keskipako, 14 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Puhaltimen kierrosluku: 1956 , CFM @ 0.000-in. SP: 3689 , CFM @ 0.125-in. SP: 3633 , CFM @ 0.250-in. SP: 3576 , CFM @ 0.375-in. SP: 3520 , CFM @ 0.500-in. SP: 3461 , CFM @ 0.625-in. SP: 3395 , CFM @ 0.750-in. SP: 3330 , CFM @ 1.000-in. SP: 3193 , CFM @ 1.250-in. SP: 3050 , CFM @ 1.500-in. SP: 2894 , CFM @ 1.75-in. SP: 2705 , CFM @ 2.000-in. SP: 2457 , Korkeus: 23 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 10 " , Max. BHP: 1.57 , Max. Syvyys: 22 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1.5 , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 10 " , Poistoaukon korkeus: 19.875 " , Poistoaukon leveys: 19.875 " , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 25 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 24 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 23 , Nopeussäätö: Ei , Pyörän halkaisija: 14 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 23 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
7A0J2
4.4-4.0/2.01735Kolme vaihetta3208-230/460€3,483.47
A
7A0J1
18 / 9.3-9.01725Kondensaattorin käynnistysYksi115 / 208-230€3,399.48

Inline kanavapuhaltimet, keskipako, 14 tuumaa

Daytonin rivipuhaltimet valmistetaan puhdasilmasovelluksiin sisätiloissa, joihin kuuluvat teollisuus- tai liikerakennusten poisto-, imu-, paluu- tai lisäilmajärjestelmät. Ne on varustettu kauluksilla kanavaliitäntöjen helpottamiseksi ja molemmilla puolilla olevilla paneeleilla, jotka tarjoavat nopean pääsyn kiinteään tuuletinkomponenttiin. Näissä kanavapuhaltimissa on myös moottorin kansi ja laakerin kansi käyttöiän pidentämiseksi. Valitse valikoimasta näitä kanavapuhaltimia, joita on saatavana yksi- ja kolmivaiheisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?