Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 712113127M Vibraattorimoottori, 1/100 hv, 8 Lbf Force, 2900 rpm, 115VAC | CH6LDR 10C903

DAYTON 712113127M Vibraattorimoottori, 1/100 hv, 8 Lbf Force, 2900 rpm, 115VAC

Varastossa
Tuote: CH6LDR Malli: 712113127MRistiviite: 10C903
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
€143.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija3 3 / 8 "
voima8 paunaa.
Täyden kuorman ampeerit0.48A
HP1/100
Hz60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM2900
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus3 1 / 2 "
Vaihe1
Nopeus7 tuumaa / s
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteRungon halkaisijavoimaTäyden kuorman ampeeritHzMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
DAYTON 5FTT3 -vibraattori 1/100 hv 1625 rpm 115 V | AE3RZA 5FTT31153.375 "5.00 lb0.6560Avaa tippuminen16253-9/16€179.94
DAYTON 71732461M Vibraattorimoottori, 1/200 hv, 2.5 lbf Force, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------€143.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 712113127M Vibraattorimoottori, 1/100 hv, 8 Lbf Force, 2900 rpm, 115VAC
€143.68 / yksikkö