Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5FTT3 -vibraattori 1/100 hv 1625 rpm 115 V | AE3RZA

DAYTON 5FTT3 Vibraattorimoottori 1/100 Hp 1625 RPM 115 V

Varastossa
Tuote: AE3RZA Malli: 5FTT3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
Rungon halkaisija3.375 "
LiiteAvaa tippuminen
voima5.00 lb
Täyden kuorman ampeerit0.65
HP1/100
Hz60
EristysluokkaB
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusHihnatyyppi
Tyyppikilpi RPM1625
Kokonaispituus3-9/16
Vaihe1
Kierroslukualue1601-1700
Lämpösuojausauto
Nopeus2.2 tuumaa / s
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4805
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteRungon halkaisijavoimaTäyden kuorman ampeeritHzMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
DAYTON 712113127M Vibraattorimoottori, 1/100 hv, 8 Lbf Force, 2900 rpm, 115VAC | CH6LDR 10C903 712113127M115V AC3 3 / 8 "8 paunaa.0.48A60 Hzavoin29003 1 / 2 "€129.15
DAYTON 71732461M Vibraattorimoottori, 1/200 hv, 2.5 lbf Force, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------€133.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5FTT3 Vibraattorimoottori 1/100 Hp 1625 RPM 115 V
€175.34 / yksikkö