DAYTON 3HHT1 Syöttösuljin 30 tuuman yksikanavainen alumiini | AC9LWQ

DAYTON 3HHT1 Supply Shutter 30 tuuman yksilevyinen alumiini

Varastossa
Tuote: AC9LWQ Malli: 3HHT1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskuventtiili / imusuljin
Terän materiaaliMill Finish alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)30
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys1.593
Vapaa alue4.779 Neliö-Ft.
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko
Maks. Nopeus1500 fpm
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä1
Avoin syvyys (tuumaa)6
Avaaminen vaaditaan31 K x 31 W
Neliö (tuumaa)32-3/4
TyyppiPainovoimainen, yksi paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2515
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueMaks. NopeusAvaaminen vaaditaanHinta
DAYTON 3HHT2 Syöttösuljin 42 tuuman yksikanavainen alumiini | AC9LWR 3HHT29.744 Neliö-Ft.2250 fpm43 K x 43 W€416.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HHT1 Supply Shutter 30 tuuman yksilevyinen alumiini
€296.19 / yksikkö