Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 71732461M Vibraattorimoottori, 1/200 hv, 2.5 lbf Force, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4

DAYTON 71732461M Vibraattorimoottori, 1/200 hv, 2.5 lbf Force, 1550 RPM, 115 V AC

Varastossa
Tuote: CJ3TJQ Malli: 71732461MRistiviite: 2PUX4

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€143.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3365

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteRungon halkaisijavoimaTäyden kuorman ampeeritHzMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
DAYTON 5FTT3 -vibraattori 1/100 hv 1625 rpm 115 V | AE3RZA 5FTT31153.375 "5.00 lb0.6560Avaa tippuminen16253-9/16€179.94
DAYTON 712113127M Vibraattorimoottori, 1/100 hv, 8 Lbf Force, 2900 rpm, 115VAC | CH6LDR 10C903 712113127M115V AC3 3 / 8 "8 paunaa.0.48A60 Hzavoin29003 1 / 2 "€143.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 71732461M Vibraattorimoottori, 1/200 hv, 2.5 lbf Force, 1550 RPM, 115 V AC
€143.01 / yksikkö