DAYTON 6Z414 DC-vaihdemoottori 34 rpm 90v Tefc | AF2YAZ

DAYTON 6Z414 Dc Vaihdemoottori 34 Rpm 90v Tefc

Varastossa
Tuote: AF2YAZ Malli: 6Z414

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,536.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritRaskaat pallo- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit5.00
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto50:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/2
Pituus vähemmän akselia14 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti822 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM34
Kokonaispituus15.5 "
Ylikuormitettu kuorma325 lb
Vaihtoharjat6YHY9
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue31 ja 50
TiivisteetHuuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.57
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLiiteTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueVaihteistoSyötä HPPituus vähemmän akseliaMax. vääntömomenttiHinta
DAYTON 6Z406 DC-vaihdemoottori 9 Rpm 90v Tenv | AF2YAQ 6Z40613.25 "TENV2.000 ja 15196:11/411.75 "1087 tuumaa - lb€1,406.11
DAYTON 6Z407 Dc Vaihdemoottori 14 Rpm 90v Tenv | AF2YAR 5CJC2 6Z40713.25 "TENV2.600 ja 15131:11/411.75 "960 tuumaa - lb€1,454.12
DAYTON 6Z408 DC Vaihdemoottori 20 rpm 90v Tenv | AF2YAT 6Z40813.25 "TENV2.7016 ja 3087:11/411.75 "727 tuumaa - lb€1,454.12
DAYTON 6Z413 DC Vaihdemoottori 20 rpm 90v Tefc | AF2YAY 6Z41315.5 "TEFC4.2016 ja 3087:11/214 "1112 tuumaa - lb€1,538.24
DAYTON 6Z415 DC-vaihdemoottori 40 rpm 90v Tefc | AF2YBA 6Z41515.5 "TEFC5.0031 ja 5041:11/214 "664 tuumaa - lb€1,397.09
DAYTON 6Z416 DC-vaihdemoottori 60 rpm 90v Tefc | AF2YBB 6Z41615.5 "TEFC5.0051 ja 7528:11/214 "464 tuumaa - lb€1,403.15
DAYTON 6Z417 DC-vaihdemoottori 90 rpm 90v Tefc | AF2YBC 6Z41715.5 "TEFC5.0076 ja 10019:11/214 "305 tuumaa - lb€1,528.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z414 Dc Vaihdemoottori 34 Rpm 90v Tefc
€1,536.39 / yksikkö