Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6YTR3 Automaattinen moottorikannan kehys 56 AF2XRX

DAYTON 6YTR3 automaattinen moottorijalka Nema Frame 56

Varastossa
Tuote: AF2XRX Malli: 6YTR3
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
€289.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen moottorikanta
NEMA-kehykselle56
Korkeus1.375 "
Pituus9.5 "
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
Automaattinen DAYTON 6YTR4 -moottorikannan kehys 143/145 | AF2XRY 6YTR41.875 "11 11 / 16 "8.5 "€492.37
DAYTON 6YTR5 Automaattinen moottorialustan Nema-kehys 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "€825.10
Automaattinen DAYTON 6YTR6 -moottorikannan kehys 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,114.12
DAYTON 6YTR7 Automaattinen moottorikannan kehysrakenne 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "€1,572.26
DAYTON 6YTR8 Automaattinen moottorialustan Nema-kehys 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "€1,847.71
DAYTON 6YTR9 Automaattinen moottorin kanta Nema -kehys 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "€4,879.14
DAYTON 6YTT0 Automaattinen moottorialusta, Nema Frame 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "€7,039.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YTR3 automaattinen moottorijalka Nema Frame 56
€289.21 / yksikkö