Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0122.4121X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 0.99 4.29 | AC8RFC 3DDF7

KIPP K0122.4121X25 Säädettävä kahva Moderni M12 Ulkoinen 0.99 4.29

Varastossa
Tuote: AC8RFC Malli: K0122.4121X25Ristiviite: 3DDF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus3.46 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus0.99 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0122.4121X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 0.78 4.29 | AC8RFB 3DDF6 K0122.4121x203.27 "4.29 "0.78 "Ulkoinen ketju€27.43
KIPP K0122.4121X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.18 4.29 | AC8RFD 3DDF8 K0122.4121x303.66 "4.29 "1.18 "Ulkoinen ketju€27.39
KIPP K0122.4121X35 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.38 4.29 | AC8RFE 3DDF9 K0122.4121x353.86 "4.29 "1.38 "Ulkoinen ketju€27.98
KIPP K0122.4121X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.57 4.29 | AC8RFF 3DDG1 K0122.4121x404.06 "4.29 "1.57 "Ulkoinen ketju€30.40
KIPP K0122.4121X45 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.77 4.29 | AC8RFG 3DDG2 K0122.4121x454.25 "4.29 "1.77 "Ulkoinen ketju€28.07
KIPP K0122.4121X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 1.99 4.29 | AC8RFH 3DDG3 K0122.4121x504.45 "4.29 "1.99 "Ulkoinen ketju€28.72
KIPP K0122.4121X55 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen 2.16 4.29 | AC8RFJ 3DDG4 K0122.4121x554.65 "4.29 "2.16 "Ulkoinen ketju€28.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0122.4121X25 Säädettävä kahva Moderni M12 Ulkoinen 0.99 4.29
€27.09 / yksikkö