Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYNFLEX 1219-13004 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa musta | AC2QJD 2LZN8

SYNFLEX 1219-13004 Letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AC2QJD Malli: 1219-13004Ristiviite: 2LZN8
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
€232.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.3 / 32 "
Pituus500ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde1 / 2 "
Dia ulkopuolella.5 / 32 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiPalonsuoja
Seinämän paksuus0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
SYNFLEX 1219-66203 Putket 3/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AC2QJM 2LZP7 1219-662031 / 4 "250ft.100 psi1-1 / 2 "3 / 8 "0.062 "€318.43
SYNFLEX 1219-86203 letkut 1/2 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AC2QJN 2LZP8 1219-862033 / 8 "250ft.70 psi1-7 / 8 "1 / 2 "0.062 "€478.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYNFLEX 1219-13004 Letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa pituus musta
€232.64 / yksikkö