Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXY3 Koukumagneetti Neodyymi 40 Lb | AC8UUY

APPROVED VENDOR 3DXY3 koukkumagneetti Neodyymi 40 Lb

Varastossa
Tuote: AC8UUY Malli: 3DXY3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku magneetti
Pohjan halkaisija.1.425 "
VäriKromattu
Syvyys1 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Koukun korkeus1 / 4 "
Hook TypeMagneettinen
Magneettinen vahvuus40 lb
Materiaalineodyymi
AsennusMagneettinen
Vakauslämpötila32 ja 180
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko6-32 UNC
Työkuorman raja40 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXY3 koukkumagneetti Neodyymi 40 Lb
€23.45 / yksikkö