DAYTON 6WRJ9 Ovilevy 22-1 / 8 H 22-1 / 4 W Teräs | AF2NTE

DAYTON 6WRJ9 Ovisäleikkö 22-1/8 K 22-1/4 W Teräs

Varastossa
Tuote: AF2NTE Malli: 6WRJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus20-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys20-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue1.58 Neliö-Ft.
Korkeus22.13 "
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä38
TyyppiImu tai poisto
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)60.45
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräHinta
DAYTON 5NKL6 Oven luukku 22-1/4 K 14-1/8 W Alumiini | AE4WMA 5NKL6Kirkas eloksoitu0.914 Neliö-Ft.14.13 "Suulakepuristettu alumiini17€173.92
DAYTON 5NKL8 -ovisuoja 22-1 / 4 H 18-1 / 8 W Alumiini | AE4WMC 5NKL8Kirkas eloksoitu1.27 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini24€230.88
DAYTON 5NKL9 -ovisuoja 22-1 / 4 H 22-1 / 8 W Alumiini | AE4WMD 5NKL9Kirkas eloksoitu1.58 Neliö-Ft.22.13 "Suulakepuristettu alumiini30€269.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WRJ9 Ovisäleikkö 22-1/8 K 22-1/4 W Teräs
€206.63 / yksikkö