Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NKL6 Oven luukku 22-1/4 K 14-1/8 W Alumiini | AE4WMA

DAYTON 5NKL6 Ovisäleikkö 22-1/4 H 14-1/8 W Alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WMA Malli: 5NKL6
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
€173.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus12-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys20-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.914 Neliö-Ft.
Korkeus14.13 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Terien lukumäärä17
TyyppiImu tai poisto
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräHinta
DAYTON 5NKL8 -ovisuoja 22-1 / 4 H 18-1 / 8 W Alumiini | AE4WMC 5NKL8Kirkas eloksoitu1.27 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini24€230.88
DAYTON 5NKL9 -ovisuoja 22-1 / 4 H 22-1 / 8 W Alumiini | AE4WMD 5NKL9Kirkas eloksoitu1.58 Neliö-Ft.22.13 "Suulakepuristettu alumiini30€269.59
DAYTON 6WRJ9 Ovilevy 22-1 / 8 H 22-1 / 4 W Teräs | AF2NTE 6WRJ9Harmaa maali1.58 Neliö-Ft.22.13 "Teräs38€206.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKL6 Ovisäleikkö 22-1/4 H 14-1/8 W Alumiini
€173.92 / yksikkö