DAYTON 6RJY0 Sisäkanava -uuni 3704 Cfm Maakaasu 30 astetta F | AF2DJG

DAYTON 6RJY0 sisäilmakanavauuni 3704 Cfm maakaasu 30 astetta F

Varastossa
Tuote: AF2DJG Malli: 6RJY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,367.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkanavauuni
Ilmavirta3704 cfm
Ilman lämpötila Nouse30-astetta F
BtuH-tulo150,000
BtuH-lähtö120,000
Polttimen ilmanottoaukon koko5
CFM @ 65 (F) nousee1500 cfm
CFM @ 80 (F) nousee1700 cfm
Syvyys40 "
Savuhormi Dia.4"
Täyden kuorman ampeerit1.9A
Kaasuliitäntä1 / 2 "
KaasutyyppiNG
Korkeus36 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus19 "
Sisäilman poistoputken leveys18-1 / 4 "
Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Ulkoinen SP1.81 tuuman WC
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaaliAlumiininen teräs
Palvelun käyttöpaikkapohja
Jännite120
Leveys20.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJänniteHinta
DAYTON 6RJV2 -kanavauuni 37 tuumaa D 3704 CFM Ng | AF2DHB 6RJV237 "37.75 "120€3,289.94
DAYTON 6RJV9 -kanavauuni 37 tuumaa D-maakaasu 3704 CFM | AF2DHJ 6RJV937 "37.75 "120€3,706.70
DAYTON 6RJW6 Kaasukäyttöinen kanavauuni, 150000 BtuH Lämmityskapasiteetin syöttö, Alumiiniteräs, Sivu | AF2DHR 6RJW637 "37.75 "115V AC€3,248.31
DAYTON 6RJX3 -kanavauuni 30 astetta F 3704 Cfm Ng | AF2DHZ 6RJX337 "37.75 "120€3,706.70
DAYTON 6RJY7 Sisäkanavamainen maakaasu 3704 CFM 30 astetta F | AF2DJP 6RJY740 "36 "120€5,724.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJY0 sisäilmakanavauuni 3704 Cfm maakaasu 30 astetta F
€5,367.00 / yksikkö