DAYTON 6RJW6 Kaasukäyttöinen kanavauuni, 150000 BtuH Lämmityskapasiteetin syöttö, Alumiiniteräs, Sivu | AF2DHR

DAYTON 6RJW6 Kaasukäyttöinen kanavauuni, 150000 BtuH lämmityskapasiteetin syöttö, Aluminoitu teräs, sivu

Varastossa
Tuote: AF2DHR Malli: 6RJW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,248.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkanavauuni
Ilmavirta3704 cfm
Ilman lämpötila Nouse30 astetta F
BtuH-tulo150,000
BtuH-lähtö120,000
Polttimen ilmanottoaukon koko5"
CFM @ 65 (F) nousee1500 cfm
CFM @ 80 (F) nousee1700 cfm
PolttotyyppiAvaa poltto
Syvyys37 "
OminaisuudetClamshell-tyylinen lämmönvaihdin
Savuhormi Dia.4"
Taajuus60 Hz
PolttoainetyyppiMaakaasu
Täyden kuorman ampeerit1.9A
Kaasuliitäntä1 / 2 "
Kaasuliittimen koko1 / 2 "
KaasuliitäntätyyppiMies NPT
KaasutyyppiNG
Lämmönvaihtimen mittari20 ga.
Lämmityskapasiteetin syöttö150,000 BtuH
Lämmitysteholähtö120,000 BtuH
LämmitysmenetelmäTuuletin pakotettu
Korkeus37.75 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
SytytystyyppiSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus19 "
Sisäilman poistoputken leveys18 1 / 4 "
Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Vahvistimet1.9A
Maks. Ulkoinen SP0.75 tuuman WC
Asennuskorkeus8 ft.
Kokonaissyvyys37 "
Kokonaiskorkeus37 3 / 4 "
kokonaisleveys20 5 / 8 "
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaaliAlumiininen teräs
Vaadittu ilmavirta1389 cfm
Palvelun käyttöpaikkaPuoli
Tuuletusaukon tyyppiteho
Jännite115V AC
Takuu1 vuosi
Leveys20.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.65
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 6RJW6 sisäkanavauuni on ihanteellinen tehokkaaseen maakaasulämmitykseen. Tätä uunia käytetään kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa luotettavan ja kontrolloidun lämmityksen tarjoamiseen kanavajärjestelmien kautta. Sen maakaasukäyttö tarjoaa kustannustehokasta energiaa, mikä tekee siitä ihanteellisen mukavan lämpötilan ylläpitämiseen suurilla alueilla. Tässä uunissa on MNPT-liitäntä, joka takaa turvallisen ja vuotamattoman yhteyden maakaasun syöttöön. Siinä on avoin polttotyyppi, mikä mahdollistaa tehokkaan ja tehokkaan lämmityksen. Tässä sisäilmakanavauunissa on simpukkatyyppinen lämmönvaihdin lämmityksen tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Se käytti maakaasupolttoainetta kustannustehokkaaseen ja energiatehokkaaseen lämmitykseen. Tässä ETL-sertifioidussa uunissa on aluminoidusta teräksestä valmistettu ensisijainen lämmönvaihdin, joka varmistaa luotettavan lämmönsiirron ja kestävyyden. Tämä Dayton 6RJW6 -uuni tarjoaa suoran kipinäsytytystyypin, joka tarjoaa tehokkaan ja luotettavan sytytyksen lämmityskäytössä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Dayton 6RJW6 -uunin lämmityskapasiteetti?

V. Tämän uunin lämmitysteho on 150000 120000 BTUh ja teho XNUMX XNUMX BTUh.

K. Mitä turvaominaisuuksia uuni sisältää?

V. Tämä uuni sisältää lisäturvaominaisuuksia, kuten tuulettimen aikaviiveen, ilmavirtauksen testauskytkimen ja riviliittimen johdotuksen käyttöturvallisuuden ja hallinnan parantamiseksi.

K. Mikä on suurin ulkoinen staattinen paine, jonka uuni voi kestää?

V. Tämä uuni kestää enintään 0.75 tuuman WC:n ulkoisen staattisen paineen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJänniteHinta
DAYTON 6RJV2 -kanavauuni 37 tuumaa D 3704 CFM Ng | AF2DHB 6RJV237 "37.75 "120€3,289.94
DAYTON 6RJV9 -kanavauuni 37 tuumaa D-maakaasu 3704 CFM | AF2DHJ 6RJV937 "37.75 "120€3,706.70
DAYTON 6RJX3 -kanavauuni 30 astetta F 3704 Cfm Ng | AF2DHZ 6RJX337 "37.75 "120€3,706.70
DAYTON 6RJY0 Sisäkanava -uuni 3704 Cfm Maakaasu 30 astetta F | AF2DJG 6RJY040 "36 "120€5,367.00
DAYTON 6RJY7 Sisäkanavamainen maakaasu 3704 CFM 30 astetta F | AF2DJP 6RJY740 "36 "120€5,724.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJW6 Kaasukäyttöinen kanavauuni, 150000 BtuH lämmityskapasiteetin syöttö, Aluminoitu teräs, sivu
€3,248.31 / yksikkö