Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6KD70 -aksiaalipuhallin 12vdc 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuuman leveys | AE9KEA

DAYTON 6KD70 aksiaalituuletin 12vdc 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE9KEA Malli: 6KD70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.5
Laakeritpallo
Terän materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
CFM @ 0.000 tuumaa. SP108
dBA42
Syvyys1.5 "
Sähköliitännät12 "johtaa
Tuuletin RPM3100
Korkeus4 11 / 16 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloPBT-muovi
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiHarjaton DC
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite12 VDC
Watts6
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMAmpeeriaLaakeritKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloMoottorityyppiAsennusasentoHinta
DAYTON 2RTD1 Aksiaalipuhallin 115vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DJX 2RTD131000.25Holkki4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora€44.28
DAYTON 2RTD9 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DKD 2RTD931000.12Holkki4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora€30.03
DAYTON 2RTE1 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 Tuuma H 4-11 / 16 Tuuma Leveys | AC3DKE 2RTE131500.12pallo4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€54.30
DAYTON 2RTE4 Aksiaalipuhallin 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€23.95
DAYTON 2RTE8 Aksiaalipuhallin 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Nollakitkailma3.125 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€28.78
DAYTON 2RTF2 -aksiaalipuhallin 5vdc 1-15 / 16 tuumaa H 1-15 / 16 tuuman leveys | AC3DKP 2RTF243000.16Nollakitkailma1 15 / 16 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€7.57
DAYTON 2RTF9 Aksiaalipuhallin 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€26.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KD70 aksiaalituuletin 12vdc 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys
€39.48 / yksikkö