Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2RTD1 Aksiaalipuhallin 115vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DJX

DAYTON 2RTD1 aksiaalituuletin 115vac 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3DJX Malli: 2RTD1
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
€44.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.25
LaakeritHolkki
Terän materiaalipolybutyleeniterefta-
CFM @ 0.000 tuumaa. SP115
dBA49
Syvyys1.5 "
SähköliitännätTerminaalit
Tuuletin RPM3100
Korkeus4 11 / 16 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloAlumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoVaakasuora
Vaihe1
vaatiiJohtosarja (ei sisälly toimitukseen)
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115 VAC
Watts20
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)27
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 2RTD1 aksiaalipuhallin on yksinopeuksinen yksikkö, jota käytetään pistejäähdytykseen kuivissa paikoissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Tämä vakiomuotoinen nelikulmainen aksiaalipuhallin on ihanteellinen käytettäväksi tietokoneissa, elektronisissa instrumenteissa, kaapin jäähdytyksessä ja työstökonetuotteissa. Se on vaihdettavissa useimpien aksiaalipuhaltimien kanssa vaihtamisen helpottamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Dayton 2RTD1 -aksiaalipuhaltimessa on nelikulmainen kotelo, joka voidaan asentaa pyöreän aukon päälle tai nelikulmaiseen aukkoon.
  • Sen jokaisessa kulmassa on kiinnitysreiät seinään tai paneeliin asentamista varten.
  • Tässä aksiaalipuhaltimessa on holkkilaakerit, jotka toimivat optimaalisesti vaakasuuntaisessa ilmavirtausasennossa.
  • Sen kotelo on leimattu nuolilla, jotka osoittavat terän pyörimissuunnan ja ilmavirran suunnan.
  • Tässä IP20-yksikössä on varjostettu napamoottori, jossa on luokan A eristys, joka tuottaa 115 / 95 cfm ilmavirran 0.000 tuuman staattisella paineella.
  • Siinä on alumiinikotelo polybutyleeniterillä korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Tämä tuuletin tarjoaa impedanssin lämpösuojan ylikuumenemisen estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Tuulettimen suojukset: Nämä tuulettimen tai sormisuojat suojaavat tuuletinta vaurioilta ja estävät käyttäjän loukkaantumisen.
  • Johtosarja: Käyttäjät voivat liittää tähän tuulettimeen yhteensopivan johtosarjan laitteen virransyöttöä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cRUus E19455

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvaohjeita käyttäjien tulee noudattaa käyttäessään tätä aksiaalituuletinta?

A.

  • Tuulettimen on oltava tukevasti maadoitettu ja kytketyn virtalähteen on oltava vaatimusten mukainen.
  • Lukitse ja merkitse virrankatkaisin estääksesi vahingossa tapahtuvat virtalähteet. Älä taita kaapelia tai anna sen joutua kosketuksiin kuumien pintojen, öljyn, rasvan tai kemikaalien kanssa.
  • Suojaa kaikki liikkuvat osat ja suojaa kaapeli teräviltä esineiltä.

K. Kuinka asentaa tämä Dayton 2RTD1 aksiaalituuletin?

A.

  • Asenna tämä tuuletin vaakasuoraan akseliin haluttuun paikkaan.
  • Kiinnitä tuuletin ruuveilla ja tinnerman-kiinnikkeillä tai muttereilla ja pulteilla.
  • Liitä johtosarja tuulettimeen ja liitä se maadoitettuun 115 V virtalähteeseen.

K. Mikä on korkein lämpötila, jonka tämä aksiaalipuhallin kestää?

V. Tämä aksiaalipuhallin kestää korkeintaan 158 asteen lämpötilaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMAmpeeriaLaakeritKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloMoottorityyppiAsennusasentoHinta
DAYTON 2RTD9 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DKD 2RTD931000.12Holkki4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora€30.03
DAYTON 2RTE1 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 Tuuma H 4-11 / 16 Tuuma Leveys | AC3DKE 2RTE131500.12pallo4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€54.30
DAYTON 2RTE4 Aksiaalipuhallin 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€23.95
DAYTON 2RTE8 Aksiaalipuhallin 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Nollakitkailma3.125 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€28.78
DAYTON 2RTF2 -aksiaalipuhallin 5vdc 1-15 / 16 tuumaa H 1-15 / 16 tuuman leveys | AC3DKP 2RTF243000.16Nollakitkailma1 15 / 16 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€7.57
DAYTON 2RTF9 Aksiaalipuhallin 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€26.76
DAYTON 2RTH1 Aksiaalituuletin 24vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€26.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RTD1 aksiaalituuletin 115vac 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys
€44.28 / yksikkö