DAYTON 6K408 50 Hz moottori 1/2 hv 1425/110 220 Tefc | AE56JGY

DAYTON 6K408 50 Hz moottori 1/2 Hp 1425 110/220 56 Tefc

Varastossa
Tuote: AE9JGY Malli: 6K408

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€515.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit7.5/3.8
HP1/2
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.187 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaAsennusHinta
DAYTON 6K472 50 Hz moottori 1/3 hv 1425/110 220 Tefc | AE56JHJ 6K472566.2/3.11/39.25 "pohja€677.95
DAYTON 6K950 50 Hz moottori 1/3 hv 1425/110 220c Tefc | AE56JKV 6K95056C6.3/3.21/39.25 "Kasvot€870.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K408 50 Hz moottori 1/2 Hp 1425 110/220 56 Tefc
€515.72 / yksikkö