EATON 70-sarjan valosähköiset anturit


Eaton 70 -sarjan valosähköiset anturit käyttävät valoa kohteen läsnäolon ja poissaolon havaitsemiseen.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
1170AF4003
€1,199.60
Tarjouspyyntö
B
1170A-000
€733.59
Tarjouspyyntö
A
1170AF2100
€965.10
Tarjouspyyntö
C
1173A-300
€736.60
Tarjouspyyntö
B
1170A-300
€733.59
Tarjouspyyntö
D
1173A-200
€1,166.53
Tarjouspyyntö
E
1179A-6501
€736.60
Tarjouspyyntö
F
1173A-100
€965.10
Tarjouspyyntö
A
1173A-000
€736.60
Tarjouspyyntö
G
1173AF2003
€965.10
Tarjouspyyntö
A
1173AF1202
€1,253.72
Tarjouspyyntö
A
1173AF3001
€1,386.00
Tarjouspyyntö
A
1173AF3003
€1,133.45
Tarjouspyyntö
A
1173AS9023
€1,043.26
Tarjouspyyntö
H
8712A-6501
€793.72
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Valosähköinen anturi lähettää valoenergiaa anturin pinnasta tunnistusalueen luomiseksi.
  • Tunnistus tapahtuu ja anturi kytkeytyy päälle, kun kohde menee anturisäteiden alueelle ja valo palautetaan anturiin (kuvataan palaavana punaisena säteenä).
  • Anturi sammuu välittömästi, kun kohde siirtyy pois tunnistusalueelta.

Ominaisuudet

  • Nämä anturit toimivat periaatteella, että esine katkaisee tai heijastaa valoa. Ne eivät rajoitu vain metalliesineisiin, vaan niitä voidaan käyttää myös kaikkien esineiden havaitsemiseen, mukaan lukien lasi, muovi, puu ja neste.
  • Niissä on nopea vasteaika ja erinomainen korkea resoluutio, mikä mahdollistaa erittäin pienten kohteiden havaitsemisen sekä tarkan sijainnin havaitsemisen.
  • Ne pystyvät havaitsemaan esineitä ilman fyysistä kosketusta, mikä eliminoi havaitsevien esineiden vaurioitumisen riskin ja varmistaa anturien laajennetun palvelun.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • CE
  • RoHS

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko optisella kuidulla varustettua valoanturia käyttää räjähdyssuojatulla alueella?

Valokuidulla varustetussa valoanturissa ei ole sähköisiä osia. Siksi sitä voidaan käyttää vaarallisilla, räjähdyssuojatuilla alueilla. Linssi, kotelo ja kuitu on kuitenkin valmistettu muovista, eikä niissä saa olla korroosiota tai pilaantumista (huurtumista) liuottimien kanssa kosketuksesta johtuen.

Miten valosähköinen anturi havaitsee kohteen etäisyyden?

Valoa vastaanottavana elementtinä käytetään PSD:tä (positioherkkä laite) ja kaksoisvalodiodia. Etäisyys tunnistettavaan kohteeseen arvioidaan tunnistamalla heijastuneen valopisteen sijainti valoa vastaanottavassa elementissä.

Mitä ovat Thru-Beam-anturit?

Nämä anturit ovat saatavilla eteenpäin ja suorakulmaisena, ja niitä voidaan sekoittaa mihin tahansa yhdistelmään sopivaksi haluttuun sovellukseen. Pitkän kantaman malleissa on näkyvä tunnistussäde, joka yksinkertaistaa asennusta ja kohdistusta. Niitä on saatavana 20 ja 80 jalan kokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?