Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MENDA 35494 Pullo 6 unssia vihreä | AC8BAE 39H813

MENDA 35494 Pullo 6 unssia vihreää

Varastossa
Tuote: AC8BAE Malli: 35494Ristiviite: 39H813

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetVihreä
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko6 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Syvyys2.125 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus4"
suuKapea
Ruuvin suljinkoko38 - 400 mm
MuotoNeliö
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
MENDA 35260 Pullo 4 unssia | AC8AZC 39H787 35260sininen4 oz.2.125 "2.625 "2.12 "€17.93
MENDA 35261 pullo 6 unssia | AC8AZD 39H788 35261sininen6 oz.2.125 "4"2.12 "€16.66
MENDA 35262 pullo 8 unssia | AC8AZE 39H789 35262sininen8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€15.97
MENDA 35263 Pullo 8 unssin sininen | AC8AZF 39H790 35263sininen8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€9.82
MENDA 35264 pullo 8 unssia | AC8AZG 39H791 35264sininen8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€18.70
MENDA 35491 pullo 6 unssia oranssi | AC8BAB 39H810 35491Oranssi6 oz.2.125 "4"2.12 "€15.40
MENDA 35492 pullo 6 unssia oranssi | AC8BAC 39H811 35492Oranssi6 oz.2.125 "4"2.12 "€14.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MENDA 35494 Pullo 6 unssia vihreää
€15.99 / yksikkö