DAYTON 6DHJ1 kuuman öljyn keittopumppu 1/2 hv 115 / 230v | AE8JNZ

DAYTON 6DHJ1 kuumaöljy keittopumppu 1/2 hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE8JNZ Malli: 6DHJ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,766.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumppu
Ampeeria8.8/4.4
Rungon materiaaliValurauta
holkkiHiili / grafiitti
VaihdemateriaaliRuostumaton teräs
GearsKannustaa
GPM @ 20 PSI6.3
GPM @ 40 PSI5.8
GPM @ 50 PSI5.5
GPM @ 60 PSI5.8
GPM @ Freeflow6.7
GPM max.6.7
Korkeus21 "
HP1/2
Pituus6.5 "
Max. Paine60 psi
Maks. Kierrosluku1725
Maks. Lämpötila375 F
Max. Viskositeetti100 SSU
Min. Lämpötila Luokitus40 astetta F.
Moottorin koteloODP
Moottorin runkoTiiviisti kytketty
O-rengasVitoton
Vaihe1
Portin koko1 / 2 "
VaroventtiiliKyllä
TiivistäMekaaninen Viton
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi7.9 Ft.
Temp. alue40 - 375 F
TyyppiMoottorilla
Jännite115/230
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.0045
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)73.41
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaRungon materiaaliMax. PaineMaks. LämpötilaMoottorin koteloMoottorin runkoPortin kokoHinta
DAYTON 6DHH9 kuuman öljyn keittopumppu 1/3 hv 115 / 230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Valurauta40 psi375 FODPKarbonaattorin kiinnike1 / 2 "€1,008.03
DAYTON 6DHJ0 kuumalämpöpumppu 1/2 hv 115 / 230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Valurauta40 psi375 FODPKarbonaattorin kiinnike1 / 2 "€1,212.95
DAYTON 41TK12 vaihdepumppu, pyörivä, yksivaiheinen, 316 ruostumatonta terästä, 1-1 / 2HP | AX3MTN 41TK1222.5mm14.4/7.2316 Ruostumaton teräs125280TEFC56HC1/2€2,463.08
DAYTON 41TK19 Pyörivä hammaspyöräpumppu, tiiviisti kytketty, 1 1/2 hv, 230/460 V | CJ3FDP 41TK19--------€1,746.75
DAYTON 41TK10 Pyörivä hammaspyöräpumppu, tiiviisti kytketty, 1 1/2 hv, 115/230 V | CJ3FDQ 41TK10--------€1,604.30
DAYTON 41TK26 Pyörivä hammaspyöräpumppu, Carbonator, 1/2 hv, 115/230V | CJ3FDR 41TK26--------€783.98
DAYTON 41TK21 Pyörivä hammaspyöräpumppu, tiiviisti kytketty, 3 hv, 230/460 V | CJ3FDT 41TK21--------€2,158.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6DHJ1 kuumaöljy keittopumppu 1/2 hp 115/230v
€1,766.24 / yksikkö