DAYTON 6DHH9 kuuman öljyn keittopumppu 1/3 hv 115 / 230v | AE8JNX

DAYTON 6DHH9 kuumaöljy keittopumppu 1/3 hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE8JNX Malli: 6DHH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,008.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumppu
Ampeeria6.0/3.0
Rungon materiaaliValurauta
holkkiHiili / grafiitti
VaihdemateriaaliTeräs
GearsKannustaa
GPM @ 20 PSI3.9
GPM @ 40 PSI3.4
GPM @ Freeflow4.1
GPM max.4.1
Korkeus13.75 "
HP1/3
Pituus5.75 "
Max. Paine40 psi
Maks. Kierrosluku1725
Maks. Lämpötila375 F
Max. Viskositeetti100 SSU
Min. Lämpötila Luokitus40 astetta F.
Moottorin koteloODP
Moottorin runkoKarbonaattorin kiinnike
O-rengasVitoton
Vaihe1
Portin koko1 / 2 "
TiivistäViton huuli
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi5.1 Ft.
Temp. alue40 - 375 F
TyyppiMoottorilla
Jännite115/230
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6505
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaRungon materiaaliMax. PaineMaks. LämpötilaMoottorin koteloMoottorin runkoPortin kokoHinta
DAYTON 6DHJ0 kuumalämpöpumppu 1/2 hv 115 / 230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Valurauta40 psi375 FODPKarbonaattorin kiinnike1 / 2 "€1,212.95
DAYTON 6DHJ1 kuuman öljyn keittopumppu 1/2 hv 115 / 230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Valurauta60 psi375 FODPTiiviisti kytketty1 / 2 "€1,766.24
DAYTON 41TK12 vaihdepumppu, pyörivä, yksivaiheinen, 316 ruostumatonta terästä, 1-1 / 2HP | AX3MTN 41TK1222.5mm14.4/7.2316 Ruostumaton teräs125280TEFC56HC1/2€2,463.08
DAYTON 41TK19 Pyörivä hammaspyöräpumppu, tiiviisti kytketty, 1 1/2 hv, 230/460 V | CJ3FDP 41TK19--------€1,746.75
DAYTON 41TK10 Pyörivä hammaspyöräpumppu, tiiviisti kytketty, 1 1/2 hv, 115/230 V | CJ3FDQ 41TK10--------€1,604.30
DAYTON 41TK26 Pyörivä hammaspyöräpumppu, Carbonator, 1/2 hv, 115/230V | CJ3FDR 41TK26--------€783.98
DAYTON 41TK21 Pyörivä hammaspyöräpumppu, tiiviisti kytketty, 3 hv, 230/460 V | CJ3FDT 41TK21--------€2,158.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6DHH9 kuumaöljy keittopumppu 1/3 hp 115/230v
€1,008.03 / yksikkö