DAYTON Pyörivät vaihdepumput


Suodattaa
Gears: Kannustaa , Max. RPM: 1725 , Max. Viskositeetti: 100 SSU , Min. Temp. Luokitus: 40 astetta F. , vaihe: 1 , Pumpun tyyppi: Sulje kytketty , Tyyppi: Moottorilla , Jännite: 115/230
TyyliMalliPituusAmpeeriaRungon materiaaliMax. PaineMaks. LämpötilaMoottorin koteloMoottorin runkoPortin kokoHinta (ei alv)
A
41TK05
--------€1,331.85
B
41TK22
--------€2,457.66
C
41TK16
--------€1,500.77
D
41TK26
--------€783.98
E
41TK10
--------€1,604.30
F
41TK15
--------€2,418.35
G
41TK20
--------€2,387.94
H
41TK27
--------€787.55
E
41TK09
--------€1,575.91
I
41TK19
--------€1,746.75
J
41TK24
--------€701.06
K
41TK07
--------€2,115.97
L
41TK11
--------€1,821.89
M
41TK25
--------€714.45
N
41TK13
--------€1,634.22
O
41TK21
--------€2,158.98
P
41TK18
--------€1,529.15
Q
6DHH9
5.75 "6.0/3.0Valurauta40 psi375 FODPKarbonaattorin kiinnike1 / 2 "€1,008.03
Q
6DHJ0
5.75 "8.4/4.2Valurauta40 psi375 FODPKarbonaattorin kiinnike1 / 2 "€1,212.95
R
6DHJ1
6.5 "8.8/4.4Valurauta60 psi375 FODPTiiviisti kytketty1 / 2 "€1,766.24
S
41TK12
22.5mm14.4/7.2316 Ruostumaton teräs125280TEFC56HC1/2€2,463.08

Pyörivät vaihdepumput

Daytonin pyörivät hammaspyöräpumput tuottavat jatkuvan hiukkasettomien ja hiomattomien nesteiden virtauksen ja ovat ihanteellisia itseimeviin sovelluksiin ja tarjoavat positiivisen siirtymän. Ne on varustettu moottorilla, karbonaattorilla, joka on asennettu ODP -runkoon, nesteiden pumppaamiseen, joiden suurin virtausnopeus on 9.6 GPM ja 20 PSI. Dayton -ruokaöljypumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit, hammaspyörät ja hiiliholkki sujuvan toiminnan takaamiseksi. O-rengas ja mekaaniset tiivisteet takaavat tiiviyden. Valitse laaja valikoima hammaspyöräpumppuja, saatavana tehoina 1/2 ja 3/4 HP Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?