DAYTON 41TK12 vaihdepumppu, pyörivä, yksivaiheinen, 316 ruostumatonta terästä, 1-1 / 2HP | AX3MTN

DAYTON 41TK12 hammaspyöräpumppu, pyörivä, yksivaiheinen, 316 ruostumaton teräs, 1-1/2hv

Varastossa
Tuote: AX3MTN Malli: 41TK12

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,463.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumppu
Ampeeria14.4/7.2
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
holkkiHiiligrafiitti
VaihdemateriaaliFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI10.2
GPM @ 20 PSI10.2
GPM @ 40 PSI9.5
GPM @ 60 PSI9.1
GPM @ Freeflow10.8
GPM max.10.8
Korkeus8.25
HP1.5
Pituus22.5mm
Max. Paine125
Maks. Kierrosluku1725
Maks. Lämpötila280
Moottorin koteloTEFC
Moottorin runko56HC
O-rengasVitoton
Vaihe1
Portin koko1/2
Pumpun tyyppiSulje kytketty
VaroventtiiliEi
TiivistäTyyppi 21 Mekaaninen ruostumattomalla teräksellä, Viton
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Imuhissi12.3
Temp. alue32 astetta 280 astetta F
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.625
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaRungon materiaaliMax. PaineMaks. LämpötilaMoottorin koteloMoottorin runkoPortin kokoHinta
DAYTON 6DHH9 kuuman öljyn keittopumppu 1/3 hv 115 / 230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Valurauta40 psi375 FODPKarbonaattorin kiinnike1 / 2 "€1,008.03
DAYTON 6DHJ0 kuumalämpöpumppu 1/2 hv 115 / 230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Valurauta40 psi375 FODPKarbonaattorin kiinnike1 / 2 "€1,212.95
DAYTON 6DHJ1 kuuman öljyn keittopumppu 1/2 hv 115 / 230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Valurauta60 psi375 FODPTiiviisti kytketty1 / 2 "€1,766.24
DAYTON 41TK19 Pyörivä hammaspyöräpumppu, tiiviisti kytketty, 1 1/2 hv, 230/460 V | CJ3FDP 41TK19--------€1,746.75
DAYTON 41TK10 Pyörivä hammaspyöräpumppu, tiiviisti kytketty, 1 1/2 hv, 115/230 V | CJ3FDQ 41TK10--------€1,604.30
DAYTON 41TK26 Pyörivä hammaspyöräpumppu, Carbonator, 1/2 hv, 115/230V | CJ3FDR 41TK26--------€783.98
DAYTON 41TK21 Pyörivä hammaspyöräpumppu, tiiviisti kytketty, 3 hv, 230/460 V | CJ3FDT 41TK21--------€2,158.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 41TK12 hammaspyöräpumppu, pyörivä, yksivaiheinen, 316 ruostumaton teräs, 1-1/2hv
€2,463.08 / yksikkö