DAYTON 6ALE8 ilmankierto 24 tuumaa 6360 CFM 115v | AE7UHL

DAYTON 6ALE8 ilmankiertopumppu 24 tuumaa 6360 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AE7UHL Malli: 6ALE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.749/426
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.437/281
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft148/144
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.192/0
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea6360
CFM matala3480
CFM / watti28.3/25
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1050/650
SuojamateriaaliTeräs
KorkeusAdj 59-75 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys27 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1050/650
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaJalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.0/2.3
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Vaihe1
Akselin dia.12.7mm
Äänitaso74dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts374/293
Leveys27.38 "
Langansuojuksen viimeistelyKiiltävä musta jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.KoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 13F045 ilmankierto 18 tuumaa 4500 CFM 115v | AA4UZN 13F04521 "koolla18 "Teräs104-astetta F12.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€347.88
DAYTON 13F047 ilmankierto 18 tuumaa 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "koolla18 "Teräs104-astetta F17.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€471.20
DAYTON 13V398 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€443.18
DAYTON 13V399 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€418.77
DAYTON 13V401 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAG 13V40138.125 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€342.98
DAYTON 13V402 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAH 13V40238.875 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 ilmankierto 30 tuumaa 10 CFM 600v | AB115GLM 1LXN444 "koolla30 "Muovi104-astetta F21.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1€1,982.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6ALE8 ilmankiertopumppu 24 tuumaa 6360 Cfm 115v
€551.81 / yksikkö