Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ TEYH2025B Katkaisija 25a 2p 277/480vac 35ka | AG2VFM 32HY94

GENERAL ELECTRIC TEYH2025B Katkaisija 25a 2p 277/480vac 35ka

Varastossa
Tuote: AG2VFM Malli: TEYH2025BRistiviite: 32HY94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,892.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria25
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3"
Kehyksen koko125A / TEY
Korkeus5.2 "
Maks. AIR-luokitus35kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko10AWG
AsennusPultti paneelilaudalla
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräVaiheTerminaaliliitäntäHinta
YLEINEN SÄHKÖ TEYH1015B Katkaisija 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEIH1015B1"277 VAC1510AWG14AWG11Ruuvikiinnike€752.64
YLEINEN SÄHKÖ TEYH1020B-katkaisija 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEIH1020B1"277 VAC2010AWG14AWG11Ruuvikiinnike€221.12
YLEINEN SÄHKÖ TEYH1025B-katkaisija 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 TEIH1025B1"277 VAC254AWG10AWG11Heinäkuu€752.64
YLEINEN SÄHKÖ TEYH1030B-katkaisija 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEIH1030B1"277 VAC304AWG10AWG11Heinäkuu€244.64
YLEINEN SÄHKÖ TEYH1035B-katkaisija 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEIH1035B1"277 VAC354AWG10AWG11Heinäkuu€752.64
YLEINEN SÄHKÖ TEYH1040B-katkaisija 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEIH1040B1"277 VAC404AWG10AWG11Heinäkuu€752.64
YLEINEN SÄHKÖ TEYH1045B-katkaisija 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 TEIH1045B1"277 VAC454AWG10AWG11Heinäkuu€752.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYH2025B Katkaisija 25a 2p 277/480vac 35ka
€1,892.13 / yksikkö