DAYTON 6A489 -hitsausterä 4.2 Kva | AE7QWH

DAYTON 6A489 Hitsausterä 4.2 Kva

Varastossa
Tuote: AE7QWH Malli: 6A489

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,377.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän hitsaaja
Vahvistimet AC20
Hz60
kVA-luokitus4.2
Paksuus0.02 - 0.035 "
Jännite240
Leveys1/2 - 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.6425
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8462998060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACJänniteLeveysHinta
DAYTON 4TJ96 Hitsausterä 1.2 Kva | AD9LNJ 4TJ9681101/8 - 1/2 "€1,953.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6A489 Hitsausterä 4.2 Kva
€2,377.55 / yksikkö