Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3YU61 Pump Utility 1 / 12hp | AD3FJJ

DAYTON 3YU61 Pump Utility 1/12hv

Varastossa
Tuote: AD3FJJ Malli: 3YU61
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
€371.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Ampeeria2.0
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ HeadN @ A
Johto10 ft.
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 10 Ft. pää5.0
GPM vettä @ 20 Ft. pää4
GPM vettä @ 30 Ft. pää2.4
GPM vettä @ 40 Ft. pää1
GPM vettä @ 5 Ft. pää5.5
Korkeus4"
KoteloMuovi
HP1/12
Hz60
Juoksupyörän materiaaliKumi
Juoksupyörän tyyppiFlex-siipi
Tuloaukko3/4 GHT
Pituus6.5 "
Maks. Kotelon paine18.6 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineetVain kirkasta vettä
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää43 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila77 F
Max. Paine18.6 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
MoottorityyppiAC / DC-harja
pistorasia3/4 GHT
Vaihe1
RPM5000
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa enintään 77 F: n lämpötilaan
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiHuulitiiviste
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi6 Ft.
TyyppiPuutarhaletkuapuohjelma
Jännite115
VoluuttimateriaaliMuovi
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, kumi, Buna N
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3YU61 Pump Utility 1/12hv
€371.39 / yksikkö