DAYTON 4TJ96 Hitsausterä 1.2 Kva | AD9LNJ

DAYTON 4TJ96 hitsausterä 1.2 Kva

Varastossa
Tuote: AD9LNJ Malli: 4TJ96

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,953.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän hitsaaja
Vahvistimet AC8
Hz60
kVA-luokitus1.2
Paksuus0.02 - 0.035 "
Jännite110
Leveys1/8 - 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACJänniteLeveysHinta
DAYTON 6A489 -hitsausterä 4.2 Kva | AE7QWH 6A489202401/2 - 3/4 "€2,377.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TJ96 hitsausterä 1.2 Kva
€1,953.43 / yksikkö