KERN AND SOHN KGP-sarjan teollisuusvaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: USB , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg, t , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPinnan leveyden punnitseminenlineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Punnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
KGP 6K-4
230 mm+/-0.0008 kg120 mm230 x 230 mm200mg2gX x 230 230 120 mm230 mm€595.35
B
KGP 10K-4
300 mm+/-0.002 kg120 mm300 x 240 mm500mg5gX x 300 240 120 mm240 mm€622.41
C
KGP 30K-3
300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10gX x 300 240 120 mm240 mm€622.41
D
KGP 6K-4L
300 mm+/-0.0008 kg128 mm300 x 240 mm200mg2gX x 300 240 128 mm240 mm€622.41
E
KGP 10K-4L
400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5gX x 400 300 128 mm300 mm€676.53
F
KGP 30K-3L
400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10gX x 400 300 128 mm300 mm€703.60
G
KGP 60K-3
400mm+/-0.008 kg128 mm400 x 300 mm1g10gX x 400 300 128 mm300 mm€730.66
H
KGP 100K-3
500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50gX x 500 400 137 mm400 mm€811.84
I
KGP 60K-3L
500 mm+/-0.008 kg137 mm500 x 400 mm2g20gX x 500 400 137 mm400 mm€811.84
J
KGP 100K-3L
650 mm+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm5g50gX x 650 500 142 mm500mm€1,109.52
K
KGP 300K-2L
650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100gX x 650 500 142 mm500mm€1,177.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?