DAYTON 5ZCP8 -puhaltimen kanava 11-1 / 8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LRE

DAYTON 5ZCP8-puhallinkanava 11-1/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia

Varastossa
Tuote: AE7LRE Malli: 5ZCP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€670.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku540
Poistokorkeus (tuumaa)11.375
Purkausleveys (tuumaa)8.25
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus17.5 "
Asunnon pituus16 5 / 16 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys8.25 "
Tulo Dia.10-7 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku740
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
KiertoCCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija11 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys6.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Puhaltimen kierroslukuPuhaltimen kierroslukuPoistokorkeus (tuumaa)KiertoAkselin dia.Pyörän halkaisijaPyörän leveysPurkausleveys (tuumaa)Hinta
DAYTON 5ZCN9 -puhaltimen kanava 12 5/8 tuuman vähemmän käyttöpakettia | AE7LQV 5ZCN997065013.437CW Aseman puolen katselu3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€843.95
DAYTON 5ZCP0 puhalluskanava 15 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LQW 5ZCP074054015-13/16CW Aseman puolen katselu1"15 1 / 16 "9"12.5€1,150.37
DAYTON 5ZCP1 puhaltimen kanava 18 1/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LQX 5ZCP167047018.75CW Aseman puolen katselu1"17 13 / 16 "13 "16.75€1,755.73
DAYTON 5ZCP2 -puhaltimen kanava 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AE7LQY 5ZCP260039027.25CW Aseman puolen katselu1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€2,749.44
DAYTON 5ZCP3 puhallinkanava 12-3/4 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LQZ 5ZCP367047013.437CCW Aseman puolen katselu3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€767.88
DAYTON 5ZCP4 puhallinkanava 15-1/16 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LRA 5ZCP460039015-13/16CCW Aseman puolen katselu1"15 1 / 16 "9"12.5€1,328.45
DAYTON 5ZCP5 -puhaltimen kanava 17-13 / 16 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LRB 5ZCP5145092518.75CCW Aseman puolen katselu1"17 13 / 16 "13 "16.75€1,899.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZCP8-puhallinkanava 11-1/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia
€670.49 / yksikkö