DAYTON 5ZCP2 -puhaltimen kanava 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AE7LQY

DAYTON 5ZCP2-puhallinkanavan 22 tuumaa vähemmän käyttöpaketti

Varastossa
Tuote: AE7LQY Malli: 5ZCP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,749.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku390
Poistokorkeus (tuumaa)27.25
Purkausleveys (tuumaa)17.125
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus39.437 "
Asunnon pituus35 2 / 16 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys17.125 "
Tulo Dia.22-5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku600
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
KiertoCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija22 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10 14 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.1
Laivan korkeus (cm)114.81
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Puhaltimen kierroslukuPuhaltimen kierroslukuPoistokorkeus (tuumaa)KiertoAkselin dia.Pyörän halkaisijaPyörän leveysPurkausleveys (tuumaa)Hinta
DAYTON 5ZCN9 -puhaltimen kanava 12 5/8 tuuman vähemmän käyttöpakettia | AE7LQV 5ZCN997065013.437CW Aseman puolen katselu3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€843.95
DAYTON 5ZCP0 puhalluskanava 15 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LQW 5ZCP074054015-13/16CW Aseman puolen katselu1"15 1 / 16 "9"12.5€1,150.37
DAYTON 5ZCP1 puhaltimen kanava 18 1/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LQX 5ZCP167047018.75CW Aseman puolen katselu1"17 13 / 16 "13 "16.75€1,755.73
DAYTON 5ZCP3 puhallinkanava 12-3/4 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LQZ 5ZCP367047013.437CCW Aseman puolen katselu3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€767.88
DAYTON 5ZCP4 puhallinkanava 15-1/16 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LRA 5ZCP460039015-13/16CCW Aseman puolen katselu1"15 1 / 16 "9"12.5€1,328.45
DAYTON 5ZCP5 -puhaltimen kanava 17-13 / 16 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LRB 5ZCP5145092518.75CCW Aseman puolen katselu1"17 13 / 16 "13 "16.75€1,899.80
DAYTON 5ZCP6 -puhaltimen kanava 22-1 / 8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LRC 5ZCP6135085027.25CCW Aseman puolen katselu1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€2,749.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZCP2-puhallinkanavan 22 tuumaa vähemmän käyttöpaketti
€2,749.44 / yksikkö