DAYTON 5ZCP1 puhaltimen kanava 18 1/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LQX

DAYTON 5ZCP1 Puhallinkanava 18 1/8 tuumaa vähemmän käyttöpaketti

Varastossa
Tuote: AE7LQX Malli: 5ZCP1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,755.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku470
Poistokorkeus (tuumaa)18.75
Purkausleveys (tuumaa)16.75
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus29 1 / 16 "
Asunnon pituus26 14 / 16 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys16.75 "
Tulo Dia.18-5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku670
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
KiertoCW Aseman puolen katselu
Akselin dia.1"
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija17 13 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)89.41
Laivan pituus (cm)76.45
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Puhaltimen kierroslukuPuhaltimen kierroslukuPoistokorkeus (tuumaa)KiertoAkselin dia.Pyörän halkaisijaPyörän leveysPurkausleveys (tuumaa)Hinta
DAYTON 5ZCN9 -puhaltimen kanava 12 5/8 tuuman vähemmän käyttöpakettia | AE7LQV 5ZCN997065013.437CW Aseman puolen katselu3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€843.95
DAYTON 5ZCP0 puhalluskanava 15 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LQW 5ZCP074054015-13/16CW Aseman puolen katselu1"15 1 / 16 "9"12.5€1,150.37
DAYTON 5ZCP2 -puhaltimen kanava 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AE7LQY 5ZCP260039027.25CW Aseman puolen katselu1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€2,749.44
DAYTON 5ZCP3 puhallinkanava 12-3/4 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LQZ 5ZCP367047013.437CCW Aseman puolen katselu3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€767.88
DAYTON 5ZCP4 puhallinkanava 15-1/16 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LRA 5ZCP460039015-13/16CCW Aseman puolen katselu1"15 1 / 16 "9"12.5€1,328.45
DAYTON 5ZCP5 -puhaltimen kanava 17-13 / 16 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LRB 5ZCP5145092518.75CCW Aseman puolen katselu1"17 13 / 16 "13 "16.75€1,899.80
DAYTON 5ZCP6 -puhaltimen kanava 22-1 / 8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE7LRC 5ZCP6135085027.25CCW Aseman puolen katselu1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€2,749.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZCP1 Puhallinkanava 18 1/8 tuumaa vähemmän käyttöpaketti
€1,755.73 / yksikkö