Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SSDH43SSBS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk | AD3JAD 3ZKP1

POP SSDH43SSBS201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.313 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3JAD Malli: SSDH43SSBS201Ristiviite: 3ZKP1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Poran koko#30
Grip-alue0.126 - 0.187 "
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.036 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.313 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)550
Vetolujuus700 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SSDH43SSBS201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.313 tuumaa, 500 pk
€105.05 /pakkaus