Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5X485 DC -nopeuden hallinta 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ

DAYTON 5X485 Dc nopeudensäädin 90/180vdc Nema 4/12

Varastossa
Tuote: AE7DKJ Malli: 5X485

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€814.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys5.5 "
dynaaminen jarrutusEi
LiiteNEMA 4
Ulkoiset kytkimetOn / Off
Korkeus9.5 "
HP @ Suuremmat voltit1/4 - 2
HP @ pienempi volttia1/8 - 1
Tulojännite115 / 230 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Lineaarinen kiihtyvyysKiinteä 1-3 sekuntia
Maks. Vahvistimet10
MountSeinä
Käyttölämpötila.-10 astetta 45 astetta C.
KiertoKääntyvä
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:1
Nopeudensäätö+/- 1% moottorin perusnopeudesta
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)27.62
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (Kyllä)
    • Virran / momentin raja (säädettävä)
    • Lineaarinen hidastus (kiinteä 0.5 sekuntia)
    • Virran virta-valo (Kyllä)
    • Shunttihaavajännite (100 / 200VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoSyvyysLiiteJännite lähtöLeveysKorkeusTulojänniteMaks. VahvistimetHinta
DAYTON 1F794 DC -nopeuden säätö 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,363.07
DAYTON 2M171 DC -nopeuden hallinta 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€913.54
DAYTON 2PUX3 DC -nopeuden säätö 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Yksi suunta3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€696.64
DAYTON 4Z827 DC -nopeuden säätö 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Kääntyvä2"Alusta90/180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€203.92
DAYTON 4Z829 DC -nopeuden hallinta 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,312.79
DAYTON 5X412 DC -nopeuden säätö 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Kääntyvä6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€395.75
DAYTON 6X165 Dc nopeudensäädin 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,243.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5X485 Dc nopeudensäädin 90/180vdc Nema 4/12
€814.93 / yksikkö