BRADLEY B033618-205 Pohjasarja 3 Runko Leveä L 36 S 18 Musta | AC4DTK 2YY90

BRADLEY B033618-205 Pohjasarja 3 Runko Leveä L 36 S 18 Musta

Varastossa
Tuote: AC4DTK Malli: B033618-205Ristiviite: 2YY90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 kehyksen leveä pohjasarja
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys36 "
Alaluokka3 kehyksen leveä pohjasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
BRADLEY B033612-205 Pohjasarja 3 runko leveä W 36 D 12 musta | AC4DTH 2YY88 B033612-20512 "36 "€167.44
BRADLEY B033615-205 Pohjasarja 3 runko leveä W 36 D 15 musta | AC4DTJ 2YY89 B033615-20515 "36 "€175.42
BRADLEY B034518-205 Pohjasarja 3 runko leveä W 45 D 18 musta | AC4DTL 2YY91 B034518-20518 "45 "€194.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY B033618-205 Pohjasarja 3 Runko Leveä L 36 S 18 Musta
€186.18 / yksikkö