Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4Z827 DC -nopeuden säätö 90 / 180vdc 2a | AE2RBG

DAYTON 4Z827 Dc nopeudensäädin 90/180vdc 2a

Varastossa
Tuote: AE2RBG Malli: 4Z827

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€203.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys2"
dynaaminen jarrutusEi
LiiteAlusta
Ulkoiset kytkimetOn / Off
Korkeus4"
HP @ Suuremmat voltit1 / 25 - 1 / 3
HP @ pienempi volttia1 / 50 - 1 / 6
Tulojännite115 / 230 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Lineaarinen kiihtyvyysKiinteä 0.5 sekuntia
Maks. Vahvistimet2
MountAlusta
Käyttölämpötila.-10 astetta 45 astetta C.
KiertoKääntyvä
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue25:1
Nopeudensäätö+/- 1% moottorin perusnopeudesta
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys4.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4298
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.65
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (ei)
    • Nykyinen / vääntömomentin raja (ei mitään)
    • Virta päällä -merkkivalo (ei)
    • Shunttihaavajännite (100 / 200VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoSyvyysLiiteJännite lähtöLeveysKorkeusTulojänniteMaks. VahvistimetHinta
DAYTON 1F794 DC -nopeuden säätö 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,363.07
DAYTON 2M171 DC -nopeuden hallinta 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€913.54
DAYTON 2PUX3 DC -nopeuden säätö 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Yksi suunta3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€696.64
DAYTON 4Z829 DC -nopeuden hallinta 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,312.79
DAYTON 5X412 DC -nopeuden säätö 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Kääntyvä6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€395.75
DAYTON 5X485 DC -nopeuden hallinta 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€814.93
DAYTON 6X165 Dc nopeudensäädin 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,243.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z827 Dc nopeudensäädin 90/180vdc 2a
€203.92 / yksikkö