DAYTON 5WRR4 Ketju Grade 80 1/2 Koko 5 Jalkaa 12000 Lb. | AE7BRM

DAYTON 5WRR4 Ketju Grade 80 1/2 Koko 5 Jalkaa 12000 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7BRM Malli: 5WRR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€66.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostoketju
SovellustilatNostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka80
Pituus5ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti8
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko1 / 2 "
Työkuorman raja12,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7315823000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 5WRP6 -ketjuluokka 80 9/32 koko 5 jalkaa 3500 paunaa | AE7BRD 5WRP65ft.9 / 32 "3500 paunaa.€21.79
DAYTON 5WRP7 Ketjuluokka 80 9/32 Koko 10 Jalat 3500 Lb. | AE7BRE 5WRP710ft.9 / 32 "3500 paunaa.€42.38
DAYTON 5WRP8 -ketjuluokka 80 9/32 koko 20 jalkaa 3500 paunaa | AE7BRF 5WRP820ft.9 / 32 "3500 paunaa.€91.25
DAYTON 5WRP9 -ketjuluokka 80 9/32 koko 40 jalkaa 3500 paunaa | AE7BRG 5WRP940ft.9 / 32 "3500 paunaa.€185.81
DAYTON 5WRR0 -ketjun luokka 80 3/8 koko 5 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRH 5WRR05ft.3 / 8 "7100 lb€103.48
DAYTON 5WRR1 -ketjuluokka 80 3/8 koko 10 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRJ 5WRR110ft.3 / 8 "7100 lb€135.31
DAYTON 5WRR2 -ketjuluokka 80 3/8 koko 20 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRK 5WRR220ft.3 / 8 "7100 lb€164.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WRR4 Ketju Grade 80 1/2 Koko 5 Jalkaa 12000 Lb.
€66.15 / yksikkö