DAYTON 5WRR2 -ketjuluokka 80 3/8 koko 20 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRK

DAYTON 5WRR2 Ketju Grade 80 3/8 Koko 20 Jalkaa 7100 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7BRK Malli: 5WRR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostoketju
SovellustilatNostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka80
Pituus20ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti13
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja7100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.59
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7315821000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 5WRP6 -ketjuluokka 80 9/32 koko 5 jalkaa 3500 paunaa | AE7BRD 5WRP65ft.9 / 32 "3500 paunaa.€21.79
DAYTON 5WRP7 Ketjuluokka 80 9/32 Koko 10 Jalat 3500 Lb. | AE7BRE 5WRP710ft.9 / 32 "3500 paunaa.€42.38
DAYTON 5WRP8 -ketjuluokka 80 9/32 koko 20 jalkaa 3500 paunaa | AE7BRF 5WRP820ft.9 / 32 "3500 paunaa.€91.25
DAYTON 5WRP9 -ketjuluokka 80 9/32 koko 40 jalkaa 3500 paunaa | AE7BRG 5WRP940ft.9 / 32 "3500 paunaa.€185.81
DAYTON 5WRR0 -ketjun luokka 80 3/8 koko 5 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRH 5WRR05ft.3 / 8 "7100 lb€103.48
DAYTON 5WRR1 -ketjuluokka 80 3/8 koko 10 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRJ 5WRR110ft.3 / 8 "7100 lb€135.31
DAYTON 5WRR3 -ketjuluokka 80 3/8 koko 30 jalkaa 7100 paunaa | AE7BRL 5WRR330ft.3 / 8 "7100 lb€270.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WRR2 Ketju Grade 80 3/8 Koko 20 Jalkaa 7100 Lb.
€164.43 / yksikkö